Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF646024
Cod. Produttore
646024
Cod. EAN
3599076460247

Informazioni di prodotto

PDU switched 0U 3f 16A 21 p C13 3 p C19

Documentazione tecnica

Il Coperchio Speciale CAB CP100 316L è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzato in robusto acciaio inossidabile 316L, offre resistenza e durata. Questo coperchio permette un montaggio verticale e presenta un collegamento elettrico tramite una cordicella di raccordo con spina CEE 16 A. Con un totale di 24 prese con contatto di protezione e 21 prese C13, questo prodotto è progettato per garantire massima efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

lunghezza

2000 mm

larghezza del coperchio

100 mm

spessore del materiale

0.6 mm

tipo di fissaggio

graffa coperchio

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

larghezza parte superiore

100

categoria di sovratensione

2

analisi

a distanza

direzione di montaggio

verticale

collegamento elettrico

cordicella di raccordo con spina

quota di fissaggio

metrico

esecuzione del collegamento elettrico

CEE 16 A

con indicatore a LED

altezza

1539 mm

con materiale di fissaggio

con misurazione della temperatura

numero di prese SCHUKO

24

con display

lunghezza del cavo

3 m

amperometro

commutabile

numero di prese C13

21

numero di prese C19

3

numero di prese con pin di terra

24

SNMP

profondità

73 mm

tensione di alimentazione

415 V

larghezza

52 mm

Produttore

CAB - CP100 316L COPERCHIO SPECIALE