Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586738
Cod. Produttore
586738
Cod. EAN
3599075867382

Informazioni di prodotto

cab - cotfil75 304l separatore

Documentazione tecnica

separatore COTFIL - altezza 75mm - lunghezza 3m - Finitura 304L

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

acciaio inossidabile, decapato

lunghezza

118 mm

altezza della parete divisoria

71 mm

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

tipo di fissaggio

senza viti

esecuzione

profilo a L

Produttore

CAB - COTFIL75 304L SEPARATORE