Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF923013
Cod. Produttore
923013
Cod. EAN
3599079230137

Informazioni di prodotto

cab - cot30 gc separatore h=30mm l=3m

Documentazione tecnica

separatore COT30 - altezza 24mm - lunghezza 3m - Finitura GC

adatto per canale a griglia

foro di fissaggio

adatto per canale portacavi

lunghezza

3000 mm

altezza della parete divisoria

24 mm

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

tipo di fissaggio

avvitabile

esecuzione

profilo a L

Produttore

CAB - COT30 GC SEPARATORE H 30MM L