Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
foro di fissaggio
acciaio inossidabile, decapato
adatto per canale portacavi
adatto per canale a griglia
altezza della parete divisoria
96 mm
lunghezza
3000 mm
materiale
acciaio
tipo di fissaggio
avvitabile
esecuzione
profilo a L
qualità del materiale
acciaio inossidabile
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te