Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF556200
Cod. Produttore
556200
Cod. EAN
3599075562003

Informazioni di prodotto

cab - cnl100 gs mensola a parete l=100mm

Documentazione tecnica

Mensola a parete CLN100 - lunghezza 100mm - altezza 125mm - GS

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 100 mm

altezza

160 mm

larghezza

35 mm

portata

0.95 kN

lunghezza

150 mm

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CNL100 GS MENSOLA A PARETE L