Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586133
Cod. Produttore
586133
Cod. EAN
3599075861335

Informazioni di prodotto

cab - cm50xlgc mensola a parete

Documentazione tecnica

mensola a parete CM50XL - Finitura GC

altezza

79 mm

lunghezza

93 mm

larghezza

19 mm

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

portata

1 kN

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 100 mm

angolo

90 ° 90 °

Produttore

CAB - CM50XLGC MENSOLA A PARETE