Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF586134
Cod. Produttore
586134
Cod. EAN
3599075861342

Informazioni di prodotto

cab - cm50xl 316l mensola a parete

Documentazione tecnica

mensola a parete CM50XL - Finitura L

altezza

79 mm

larghezza

19 mm

lunghezza

93 mm

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

qualità del materiale

acciaio inossidabile

portata

1 kN

acciaio inossidabile, decapato

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 100 mm

angolo

90 ° 90 °

Produttore

CAB - CM50XL 316L MENSOLA A PARETE