Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF559063
Cod. Produttore
559063
Cod. EAN
3599075590631

Informazioni di prodotto

cab - cfu gc piastrina di ancoraggio h=20mm

Documentazione tecnica

piastrina di ancoraggio CFU - altezza 20mm - Finitura GC

adatto per spessore flangia

5 mm 20 mm

dimensione della filettatura metrica

12

diametro del foro

14 mm

materiale

acciaio

esecuzione

continuo

superficie

zincato a caldo

carico di rottura

8500 N

diametro del foro

14

Produttore

CAB - CFU GC PIASTRINA DI ANCORAGGI