Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
lunghezza
55 mm
adatto per altezza sistema di supporto cavi
25 mm
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
100 mm
materiale
acciaio inossidabile
tipo di connessione
connettore senza viti
esecuzione
connettore longitudinale
giunzione articolata orizzontale
adatto per canale a griglia
acciaio inossidabile, decapato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te