Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
adatto per canale a griglia
adatto per canale portacavi
adatto per altezza max. canale/conduttore
100 mm
adatto per larghezza canale/conduttore
200 mm
portata
1250 N
materiale
acciaio
esecuzione
staffa di sospensione (staffa a C)
fissaggio del canale
avvitabile
superficie
zincato a nastro
adatto per altezza sistema di supporto cavi
100
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te