Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF597713
Cod. Produttore
597713
Cod. EAN
3599075977135

Informazioni di prodotto

cab - ccp21s200gc mensola a plafone

Documentazione tecnica

mensola a plafone CCP21S - lunghezza 200mm - GC

adatto per canale portacavi

adatto per canale a griglia

portata

1250 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

adatto per larghezza canale/conduttore

200 mm

materiale

acciaio

esecuzione

staffa di sospensione (staffa a C)

fissaggio del canale

avvitabile

superficie

zincato a caldo a immersione

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CCP21S200GC MENSOLA A PLAFONE