Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF597704
Cod. Produttore
597704
Cod. EAN
3599075977043

Informazioni di prodotto

cab - ccp21s150 316l mensola a plafone

Documentazione tecnica

mensola a plafone CCP21S - lunghezza 150mm - 316L

adatto per canale a griglia

adatto per canale portacavi

adatto per larghezza canale/conduttore

150 mm

portata

1450 N

adatto per altezza max. canale/conduttore

100 mm

materiale

acciaio

esecuzione

staffa di sospensione (staffa a C)

qualità del materiale

acciaio inossidabile

fissaggio del canale

avvitabile

adatto per altezza sistema di supporto cavi

100

Produttore

CAB - CCP21S150 316L MENSOLA A PLAF