Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557880
Cod. Produttore
557880
Cod. EAN
3599075578806

Informazioni di prodotto

cab - cc21s300gs mensola/asta 41x21 l=300mm

Documentazione tecnica

mensola a L CC21S 300 - 41x21mm - lunghezza 300mm - GS

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 300 mm

portata

0.8 kN

altezza

140 mm

larghezza

41 mm

lunghezza

300 mm

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a nastro

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CC21S300GS MENSOLA/ASTA 41X21