Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557884
Cod. Produttore
557884
Cod. EAN
3599075578844

Informazioni di prodotto

cab - cc21s300 316l mens/asta 41x21 l=300mm

Documentazione tecnica

mensola a L CC21S 300 - 41x21mm - lunghezza 300mm - 316L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 300 mm

acciaio inossidabile, decapato

altezza

140 mm

lunghezza

300 mm

larghezza

41 mm

portata

0.8 kN

esecuzione

braccio da parete

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

Produttore

CAB - CC21S300 316L MENS/ASTA 41X21