Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557870
Cod. Produttore
557870
Cod. EAN
3599075578707

Informazioni di prodotto

cab - cc21s200gs mensola/asta 41x21 l=200mm

Documentazione tecnica

mensola a L CC21S 200 - 41x21mm - lunghezza 200mm - GS

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 200 mm

larghezza

41 mm

altezza

140 mm

lunghezza

200 mm

portata

1.08 kN

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

CAB - CC21S200GS MENSOLA/ASTA 41X21