Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF557864
Cod. Produttore
557864
Cod. EAN
3599075578646

Informazioni di prodotto

cab - cc21s150 316l mens/asta 41x21 l=150mm

Documentazione tecnica

mensola a L CC21S 150 - 41x21mm - lunghezza 150mm - 316L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 mm 150 mm

acciaio inossidabile, decapato

altezza

140 mm

larghezza

41 mm

portata

1.35 kN

lunghezza

150 mm

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

qualità del materiale

acciaio inossidabile

Produttore

CAB - CC21S150 316L MENS/ASTA 41X21