Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF559677
Cod. Produttore
559677
Cod. EAN
3599075596770

Informazioni di prodotto

cab - cablogrip fascetta a strip l=5000mm

Documentazione tecnica

fascetta a strip CABLOGRIP - lunghezza 5m

omologazione UL

lunghezza nastro

5000 mm

chiusura a nastro

chiusura a velcro

esecuzione

nastro a strappo

colore

nero

materiale

plastica

Produttore

CAB - CABLOGRIP FASCETTA A STRIP L