Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595064
Cod. Produttore
595064
Cod. EAN
3599075950640

Informazioni di prodotto

cab - c41s600 316l mensola

Documentazione tecnica

asta a parete C41S - lunghezza 600mm - 316L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 600 mm

acciaio inossidabile, decapato

altezza

130 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

600 mm

portata

2.2 kN

qualità del materiale

acciaio inossidabile

materiale

acciaio

esecuzione

braccio da parete

Produttore

CAB - C41S600 316L MENSOLA