Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
angolo
90 ° 90 °
adatto per larghezza sistema di supporto cavi
100 mm 400 mm
lunghezza
400 mm
portata
2.7 kN
altezza
130 mm
larghezza
45 mm
materiale
acciaio
esecuzione
braccio da parete
superficie
zincato a caldo a immersione
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te