Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595033
Cod. Produttore
595033
Cod. EAN
3599075950336

Informazioni di prodotto

cab - c41s300gc mensola

Documentazione tecnica

asta a parete C41S - lunghezza 300mm - GC

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 300 mm

altezza

130 mm

portata

3.4 kN

larghezza

45 mm

lunghezza

300 mm

esecuzione

braccio da parete

superficie

zincato a caldo a immersione

materiale

acciaio

Produttore

CAB - C41S300GC MENSOLA