Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Cablofil: passerelle a filo, curve e accessori | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
CF595014
Cod. Produttore
595014
Cod. EAN
3599075950145

Informazioni di prodotto

cab - c41s150 316l mensola

Documentazione tecnica

asta a parete C41S - lunghezza 150mm - 316L

angolo

90 ° 90 °

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 mm 150 mm

acciaio inossidabile, decapato

altezza

130 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

150 mm

portata

5 kN

qualità del materiale

acciaio inossidabile

esecuzione

braccio da parete

materiale

acciaio

Produttore

CAB - C41S150 316L MENSOLA