Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Multimetri /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK865535
Cod. Produttore
865535
Cod. EAN
0095969012010

Informazioni di prodotto

Fluke C75 Bcustodia morbida 17.9x10.3x2.6cm
Contenitore accessori C75: custodia di trasporto con zip e 2 tasche interne

colore

nero

larghezza

103 mm

esecuzione

borsa

altezza

179 mm

profondità

26 mm

materiale

plastica

Produttore

C75 BCUSTODIA MORBIDA 17.9X10.3X2.6