Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGPRA21424
Cod. Produttore
PRA21424
Cod. EAN
3303432378059

Informazioni di prodotto

Centralino parete Pragma 4x24 moduli bianco porta trasparente

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Questo centralino Pragma è dotato di una porta trasparente. Questo centralino a parete è fornito senza blocchi terminali. Le dimensioni totali sono (W) 550 mm x (H) 750 mm x (D) 145 mm. Consente il montaggio di dispositivi modulari su 4 file di 24 moduli da 18 mm. La corrente nominale è 160 A. La classe di isolamento elettrico è la classe II (doppio isolamento). La temperatura di esercizio è compresa tra -25°C e 60°C. Il grado di protezione è IP30, IK08 senza porta, e IP40 , IK09 con porta. La resistenza al fuoco è 650 °C. Il colore del centralino è bianco (RAL 9016). Il lato anteriore è grigio (RAL7004) . Viene fornito con un'etichetta di identificazione, un kit di marcatura e una striscia per piastra di chiusura.

tipo di copertura

porta

profondità interna

120 mm

barra DIN

numero RAL

9003

materiale della scatola

plastica

larghezza in unità di suddivisione

96

tipo di montaggio

apparente

coperchio/porta trasparente

larghezza

550 mm

profondità

173 mm

colore

Bianco

esecuzione coperchio

chiuso

altezza

750 mm

possibilità di applicazione

numero di file

4

Serie

Pragma

Produttore

C24 CENTR.PAR.IP40 BIANCO PT 96M