Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB6052003
Cod. Produttore
VDIB6052003
Cod. EAN
3606480447334

Informazioni di prodotto

Bussola LC Duplex rettangolare SM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore duplex LC monomodale in fibra ottica di forma rettangolare con corpo di alloggiamento di colore blu. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.

adatto per tipo di fibra

singlemode

tipo di fissaggio

vite/bloccare in posizione

colore

blu

materiale della scatola

plastica

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

materiale della bussola

ceramica

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Bussola LC Duplex rettangolare SM