Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in fibra ottica / Fibra ottica /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGVDIB6051003
Cod. Produttore
VDIB6051003
Cod. EAN
3606480447297

Informazioni di prodotto

Bussola LC Duplex rettangolare MM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatore duplex LC multimodale in fibra ottica di forma rettangolare con corpo di alloggiamento di colore beige. È adatto per collegare e allineare due connettori ottici LC per entrambe le applicazioni: pannelli ottici di interconnessione nelle sale tecniche e placche autoportanti presso la postazione di lavoro. Presenta ghiere in zirconio ceramica e chiavistello a scatto.

adatto per tipo di fibra

multimode

tipo di fissaggio

vite/bloccare in posizione

colore

beige

materiale della scatola

plastica

tipo di connettore collegamento 1

LC-Duplex

materiale della bussola

metallo

tipo di connettore collegamento 2

LC-Duplex

Serie

Actassi_for_Europe

Produttore

Bussola LC Duplex rettangolare MM