Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0402P37F2A
Cod. Produttore
BSH0402P37F2A
Cod. EAN
3606485467375

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 0,39 Nm - 2000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 16 Sin/Cos - C/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0402P37F2A è progettato per garantire prestazioni elevate con una potenza di 320W e una coppia di 0,34NM. Questo motore è ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP65, offrendo resistenza alla polvere e all'acqua. Con tensione di alimentazione AC e una configurazione a tre fasi, il TEBSH0402P37F2A è perfetto per ambienti industriali esigenti, garantendo affidabilità e efficienza in ogni utilizzo.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

400 V

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di fasi

3

numero di poli

10

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.292 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

BSH40MM 0,34NM 320W IP65 MULTIG.FR.