Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0401P37F2A
Cod. Produttore
BSH0401P37F2A
Cod. EAN
3606485468068

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 0,21 Nm - 2000 RPM - Albero scanalato - MultiTurn 16 Sin/Cos - C/freno - IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0401P37F2A è progettato per prestazioni elevate con una potenza di 170W e una coppia di 0,18NM. Questo motore, appartenente alla famiglia BSH40MM, è ideale per applicazioni che richiedono un grado di protezione IP65, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. La tensione di alimentazione AC e il design robusto lo rendono perfetto per ambienti industriali. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo motore per le tue esigenze elettriche.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di fasi

3

numero di poli

10

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.176 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

BSH40MM 0,18NM 170W IP65 MULTIG.FR.