Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0401P06A2A
Cod. Produttore
BSH0401P06A2A
Cod. EAN
3606485467085

Informazioni di prodotto

BSH40mm 0,18Nm 170W IP50 Liscio

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Servomotore BSH040 0,21Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di fasi

3

numero di poli

10

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.176 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

Servomotore BSH040 0,21Nm albero liscio IP54 SingleT 16 Sin/Cos no freno connettori 90°