Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBSH0401P16F2A
Cod. Produttore
BSH0401P16F2A
Cod. EAN
3606485467177

Informazioni di prodotto

Servomotore BSH - 0,21 Nm - 2000 RPM - Albero scanalato - SingleTurn 16 Sin/Cos - C/freno - IP54

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il motore sincrono trifase TEBSH0401P16F2A è progettato per offrire prestazioni elevate con una potenza di 170W e una coppia di 0,18NM. Con un grado di protezione IP65, è ideale per ambienti esigenti, garantendo resistenza alla polvere e all'acqua. Questo motore è alimentato in corrente alternata e si distingue per la sua efficienza e affidabilità. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per applicazioni industriali, dove la qualità e la durata sono fondamentali.

metodo di raffreddamento

aria

tensione di dimensionamento

400 V

esecuzione

motore sincrono trifase

numero di fasi

3

numero di poli

10

tipo di tensione

AC

coppia nominale

0.176 Nm

Serie

Lexium_32

Produttore

BSH40MM 0,18NM 170W IP50 FRENO CHIA