Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE11288ED
Cod. Produttore
11288ED
Cod. EAN
8002219739285

Informazioni di prodotto

BS240 LED 455 ED 4000K CRI80
BS240 LED 455 ED 4000K CRI80Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

tipo di montaggio

annesso

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC

tensione nominale

93 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

riflettore

opaco

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

100

flusso luminoso effettivo

13300 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

443 mm

altezza/profondità

85 mm

lunghezza

443 mm

adatto per luce d’emergenza