Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE236SD
Cod. Produttore
236SD
Cod. EAN
8002219723574

Informazioni di prodotto

BS100 LED 2X36 SD 4000K

La BS100 LED 2X36 SD 4000K è una soluzione di illuminazione innovativa e sostenibile, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca neutra ideale per ambienti di lavoro e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED è progettata per durare, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti e contribuendo a un risparmio energetico significativo. La sua costruzione robusta assicura una protezione adeguata, rendendola adatta anche per l'uso in ambienti industriali. Grazie alla sua efficienza luminosa, la BS100 LED 2X36 SD è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione duratura e sostenibile, in grado di migliorare la visibilità e il comfort visivo in qualsiasi spazio.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

46 W

flusso luminoso effettivo

6100 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1280 mm

numero di poli

3

Produttore

BS100 LED 2X36 SD 4000K