Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE136SD
Cod. Produttore
136SD
Cod. EAN
8002219730008

Informazioni di prodotto

BS100 LED 1X36 SD 4000K
La BS100 LED 1X36 SD 4000K rappresenta una soluzione di illuminazione altamente efficiente e versatile, progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità in vari ambienti. Questo prodotto utilizza tecnologia LED, garantendo un notevole risparmio energetico e una lunga durata, riducendo così la necessità di frequenti sostituzioni. Con una temperatura di colore di 4000K, produce una luce bianca neutra, ideale per spazi di lavoro, uffici e aree commerciali, dove è fondamentale avere una visibilità chiara e confortevole. Realizzata con materiali di alta qualità, la BS100 LED è progettata per resistere a condizioni di utilizzo diverse, mantenendo performance ottimali. La sua installazione semplice e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio la rendono una scelta pratica e funzionale per progetti di illuminazione di ogni tipo. Inoltre, il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e professionale.

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

colore della scatola

grigio

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

195 V

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK05

classe di protezione

I

adatto per luce d’emergenza

con segnalatore di movimento

prestazioni del sistema

23 W

flusso luminoso effettivo

3300 lm

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

fattore di potenza

0.97

larghezza

170 mm

altezza/profondità

95 mm

lunghezza

1280 mm

numero di poli

3

Produttore

BS100 LED 1X36 SD 4000K