Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6154.015.0
Cod. Produttore
3.6154.015.0
Cod. EAN
8025550356041

Informazioni di prodotto

BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L=900 PALO D
Il braccio curvo in ferro zincato con flangia a 90 gradi è una soluzione ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto robusto e duraturo. Realizzato in materiale di alta qualità, questo braccio curvo offre una resistenza eccezionale alla corrosione, garantendo una lunga durata anche in ambienti difficili. Il design curvo facilita l'installazione e l'adattamento a diverse configurazioni, mentre la flangia integrata assicura un fissaggio sicuro e stabile. Perfetto per l'uso in impianti elettrici e sistemi di illuminazione, questo braccio curvo rappresenta una scelta pratica e funzionale per professionisti e installatori. Con un'ottima capacità di supporto, è progettato per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto elettrico.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Glow Wire test

960°C

dimensioni

900

Produttore

BRACCIO CURVO FE. ZINC.C/FLANG.L 90