Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIBMIEA5DD1L
Cod. Produttore
HMIBMIEA5DD110L
Cod. EAN
3606489740412

Informazioni di prodotto

Box Smart-Win 10-128GB eMMC-4GB RAM
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La BOX SMART-WIN è un potente dispositivo progettato per prestazioni elevate. Con una memoria eMMC da 128GB e 4GB di RAM, offre un'ottima capacità di elaborazione. Supporta tensioni AC/DC e dispone di diverse interfacce, tra cui 2 interfacce HW industrial ethernet, 1 interfaccia seriale RS-232, 1 interfaccia RS-422, 1 interfaccia RS-485 e 1 interfaccia TTY. Questa versatilità la rende ideale per applicazioni industriali e di automazione. La BOX SMART-WIN è un alleato affidabile per ogni progetto.

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

con altri supporti di memoria

adatto per sistema operativo, altri

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

supporta protocollo MODBUS

Produttore

Box Smart-Win 10 128GB eMMC 4GB RAM