Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIBMIEA5DD10
Cod. Produttore
HMIBMIEA5DD1001
Cod. EAN
3606489740436

Informazioni di prodotto

Box Smart-BU-64GB eMMC-4GB RAM-no OS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Box PC IIoT DC Base unit 4Gb

tipo di processore

Intel Atom

memoria principale max.

4000 MByte

larghezza

187 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS422

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW seriali TTY

1

numero di interfacce HW USB

2

con altri supporti di memoria

numero di slot liberi, PCI

1

forma della scatola

box

altezza

150 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

adatto per sistema operativo LINUX

adatto per sistema operativo, altri

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità

46 mm

montaggio a parete/diretto possibile

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

100 V

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

100 V

supporta protocollo MODBUS

Serie

Harmony_Box_PC___Panel_PC

Produttore

Box PC IIoT DC Base unit 4Gb