Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1403P31A2A
Cod. Produttore
BMH1403P31A2A
Cod. EAN
3606485220734

Informazioni di prodotto

BMH 140MM 24NM K IP65 Conn 90?

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BMH 140MM 24NM K IP65 Conn 90

frequenza nominale

50 Hz

coppia nominale

25 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

BMH 140MM 24NM K IP65 Conn 90