Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1403P21A2A
Cod. Produttore
BMH1403P21A2A
Cod. EAN
3606485220727

Informazioni di prodotto

BMH 140MM 24NM IP65 Conn 90?

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BMH 140MM 24NM IP65 Conn 90

frequenza nominale

50 Hz

coppia nominale

25 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

BMH 140MM 24NM IP65 Conn 90