Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P31F1A
Cod. Produttore
BMH1402P31F1A
Cod. EAN
3606485220536

Informazioni di prodotto

BMH 140MM 18,5NM FR K IP65

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il TEBMH1402P31F1A è un motore elettrico di alta qualità, progettato per prestazioni ottimali. Con una potenza di 18,5NM e un diametro di 140MM, offre una robustezza eccezionale. La classificazione IP65 garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo ideale per ambienti difficili. Questo motore è perfetto per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Scopri un prodotto che unisce innovazione e prestazioni elevate.

frequenza nominale

50 Hz

coppia nominale

18.5 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

BMH 140MM 18,5NM FR K IP65