Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P11F2A
Cod. Produttore
BMH1402P11F2A
Cod. EAN
3606485220598

Informazioni di prodotto

BMH 140MM 18,5NM FR K IP54 Conn 90?

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
BMH 140MM 18,5NM FR K IP54 Conn 90

frequenza nominale

50 Hz

coppia nominale

18.5 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

BMH 140MM 18,5NM FR K IP54 Conn 90