Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBMH1402P01F2A
Cod. Produttore
BMH1402P01F2A
Cod. EAN
3606485220581

Informazioni di prodotto

BMH 140MM 18,5NM FR IP54 Conn 90

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore

frequenza nominale

50 Hz

coppia nominale

18.5 Nm

tipo di tensione

AC/DC

numero di fasi

3

tensione di dimensionamento

230 V

Serie

Lexium_32

Produttore

BMH 140MM 18,5NM FR IP54 CONN 90