Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione d’uscita
DC
ingressi digitali configurabili
protezione da corto circuito, uscite presenti
tipo di uscita digitale
transistor
uscite digitali configurabili
corrente d’uscita
2.5 A
risorsa corrispondente (Ex ib)
categoria di protezione antideflagrante per gas
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
tensione ammessa nell’ingresso
24 V
tensione di alimentazione per DC
categoria secondo EN 954-1
1
tensione ammessa nell’uscita
numero di uscite digitali
16
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a innesto
risorsa corrispondente (Ex ia)
corrente d’entrata per segnale 1
4.4 mA
profondità
42 mm
larghezza
53 mm
tipo di tensione d’ingresso
tipo di tensione di alimentazione
altezza
85 mm
numero di ingressi digitali
Serie
Modicon_TM7_IP67_modular_I_O_system
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te