Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM7BDI16B
Cod. Produttore
TM7BDI16B
Cod. EAN
3595864093055

Informazioni di prodotto

Blocco esp - IP67 - 16 input digitali - 24 Vcc - connettore M8

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Blocco esp - IP67 - 16 input digitali - 24 Vcc - connettore M8

tensione di alimentazione per DC

24 V

categoria secondo EN 954-1

1

SIL secondo IEC 61508

1

tipo di tensione di alimentazione

DC

Serie

Modicon_TM7_IP67_modular_I_O_system

Produttore

Blocco 16 ingressi digitali 24VDC IP67 M8 TM7