Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHBA161H
Cod. Produttore
HBA161H
Cod. EAN
3250613121099

Informazioni di prodotto

BLOCCO DIFFERENZ. REG-RIT X160 4P 160A

Documentazione tecnica

Blocco Differenziale Regolabile - Temporizzato Per X160 4 Poli 160 A

tipo di corrente di guasto

A

corrente di guasto nominale

0.03 A 6 A

corrente nominale

160 A

tensione nominale

220 V 415 V

tempo di ritardo max.

1000 ms

corrente di guasto nominale regolabile

tempo di ritardo regolabile

numero di poli

4

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP40

con dispositivo di bloccaggio

sezione conduttore collegabile multifilare

2.5

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

protezione da scatto intempestivo

resistenza a corrente impulsiva

5

tensione di isolamento nominale Ui

500

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BLOCCO DIFFERENZIALE REG-RIT X160 4