Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLBFC480E
Cod. Produttore
BFC480E
Cod. EAN
3250611360001

Informazioni di prodotto

BLOCCO DIFF. 125A 300MA AC FIX 4P
Blocco Differenziale 125 A 4 Poli 300 Ma Tipo Ac 6 M. Din

frequenza

50 Hz

tipo di corrente di guasto

AC

corrente nominale

125 A

sezione conduttore collegabile multifilare

10

numero di poli

4

sezione conduttore collegabile unifilare

10

tensione nominale

230 V

tensione di isolamento nominale Ui

500

corrente di guasto nominale

0.3 A

grado di inquinamento

3

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25

Produttore

BLOCCO DIFF. 125A 300MA AC FIX 4P