Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0320
Cod. Produttore
801MS-0320
Cod. EAN
8050456074027

Informazioni di prodotto

BKV25AGS MOTORE SCORREVOLE 36V 2500KG

Documentazione tecnica

BKV25AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento/rilevazione degli ostacoli e pignone modulo 6 per cancelli scorrevoli fino a 2500 kg e 20 m di lunghezza.

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

BKV25AGS SLIDING MOTOR 36V 2500KG