Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ801MS-0310
Cod. Produttore
801MS-0310
Cod. EAN
8050456074010

Informazioni di prodotto

BKV20AGS AUTOMAZIONE MOTORE 36V 2000KG
BKV20AGS - Automazione con motore a 36 V, completa di scheda elettronica con display grafico, Adaptive Speed & Torque Technology, 4 ingressi di sicurezza, gestione del movimento e rilevazione degli ostacoli per cancelli scorrevoli fino a 2000 kg e 20 m di lunghezza.

tensione di alimentazione AC

230 V

Produttore

BKV20AGS SLIDING MOTOR 36V 2000KG