Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56131
Cod. Produttore
56131
Cod. EAN
8002219729361

Informazioni di prodotto

BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K
La BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K è una lampada LED di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 4 watt, questa lampada è ideale per ambienti che richiedono una luce brillante senza un elevato consumo energetico. La tensione di funzionamento è di 230V, rendendola compatibile con la maggior parte delle installazioni domestiche e commerciali. La temperatura di colore di 4000K produce una luce bianca neutra, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e funzionale. Realizzata con materiali di alta qualità, la BISPINA LEDART garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. Grazie al suo design versatile, si integra facilmente in diversi stili di arredamento, rendendola una scelta eccellente per illuminare spazi interni come uffici, negozi e abitazioni. Questa lampada LED rappresenta un'ottima soluzione per chi cerca un prodotto che unisce efficienza energetica e prestazioni elevate.

attacco lampada

G9

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.91

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

400

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

320

diametro

16 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K