Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56135
Cod. Produttore
56135
Cod. EAN
8002219729408

Informazioni di prodotto

BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K
La BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K è una lampada LED di alta qualità progettata per un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 2 watt e una tensione di 12 volt, questa lampada è ideale per applicazioni che richiedono una luce brillante e chiara. La sua temperatura di colore di 4000 Kelvin offre una luce bianca neutra, perfetta per ambienti di lavoro e spazi residenziali. Realizzata con materiali di alta qualità, la BISPINA LEDART è progettata per resistere nel tempo, garantendo prestazioni ottimali e una lunga durata. La sua compatibilità con il tipo di attacco GY6.35 la rende versatile e facilmente integrabile in diverse soluzioni di illuminazione. Grazie alla sua tecnologia LED, questa lampada consente di ridurre il consumo energetico, contribuendo a un ambiente più sostenibile. Con un design compatto e funzionale, la BISPINA LEDART è l'opzione perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di qualità.

attacco lampada

GY6.35

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

210

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K