Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56134
Cod. Produttore
56134
Cod. EAN
8002219729392

Informazioni di prodotto

BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K
La BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K è una lampada LED di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e duratura. Con una potenza di 2 watt e una tensione di 12 volt, questa lampada è ideale per applicazioni di illuminazione in spazi ridotti dove è richiesta un'illuminazione intensa ma efficiente dal punto di vista energetico. Il suo attacco GY6.35 la rende compatibile con una vasta gamma di apparecchi, facilitando l'installazione in vari contesti. La temperatura di colore di 3000 Kelvin offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere piacevoli in ambienti domestici e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la BISPINA LEDART assicura una lunga durata e una resistenza all'usura, rendendola una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e affidabilità nel tempo.

attacco lampada

GY6.35

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

210

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 3K