Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Lampade Led /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56132
Cod. Produttore
56132
Cod. EAN
8002219729378

Informazioni di prodotto

BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K
La BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K rappresenta una soluzione innovativa e versatile per l'illuminazione elettrica. Con una potenza di 2W, questo apparecchio LED offre un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i consumi senza compromettere la luminosità. La tensione di funzionamento di 12V garantisce un'installazione semplice e sicura in vari contesti, rendendolo ideale per applicazioni domestiche e professionali. Il design compatto e leggero facilita l'integrazione in spazi ristretti, mentre la temperatura di colore di 3000K produce una luce calda e accogliente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere nel tempo, assicurando prestazioni affidabili. La BISPINA LEDART è perfetta per chi cerca un'illuminazione efficiente e di lunga durata, senza rinunciare a stile e funzionalità.

attacco lampada

G4

tensione nominale

12 V

fattore di potenza

1

tipo di tensione

DC

flusso luminoso effettivo

210

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

G53

angolo di irraggiamento

300

diametro

12 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

2 kWh

durata di vita nominale media

35000 h

Produttore

BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K